サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの 超硬エンドミル
サンドビックの ラフィング超硬エンドミル
CoroMill Plura(TM) ねじ切り加工用超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
9.9
刃長(mm)
15.9
注文コード
11021656
品番
R217.73-099180AC15N 1630
参考基準価格(税別)
¥53,100
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・トラスコ品番・刃長
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
材質
1630
刃数
3
全長(mm)
66
刃長(mm)
15.9
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
9.9
寸法l1(mm)
26
寸法l2(mm)
66
寸法dmm(mm)
10
最大切込みap(mm)
15.9
寸法Dc(mm)
9.9
クーラント
0
ピッチPth(mm)
18