曜日別特売
R390-080Q32-71L CoroMill(R) 390 ロングエッジ肩削りカッター サンドビック 11025831

R390-080Q32-71L CoroMill(R) 390 ロングエッジ肩削りカッター サンドビック 11025831
R390-080Q32-71L CoroMill(R) 390 ロングエッジ肩削りカッター サンドビック 11025831

CoroMill(R) 390 ロングエッジ肩削りカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個刃数L(コースピッチ:刃数少)タイプアーバ取付(ミリタイプ)注文コード11025831品番R390-080Q32-71L
参考基準価格(税別)¥194,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

アーバ取付(ミリタイプ)

チップサイズ18タイプアーバ取付(ミリタイプ)刃数L(コースピッチ:刃数少)工具径(mm)80接続径32機能長さ(mm)96.7トラスコ品番575-7355
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする