CoroMill(R) 390 ロングエッジ肩削りカッター

CoroMill(R) 390 ロングエッジ肩削りカッター - サンドビックCoroMill(R) 390 ロングエッジ肩削りカッター - サンドビックCoroMill(R) 390 ロングエッジ肩削りカッター - サンドビックCoroMill(R) 390 ロングエッジ肩削りカッター - サンドビックCoroMill(R) 390 ロングエッジ肩削りカッター - サンドビックCoroMill(R) 390 ロングエッジ肩削りカッター - サンドビックCoroMill(R) 390 ロングエッジ肩削りカッター - サンドビックCoroMill(R) 390 ロングエッジ肩削りカッター - サンドビック

アーバ取付(ミリタイプ)

105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
チップサイズ
タイプ
刃数
工具径(mm)
接続径
機能長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06065543R390-050C5-36H1個------
202,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
06065552R390-050C5-36L1個------
157,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
06065385R390-032A25-36L1個11円筒シャンクL(コースピッチ:刃数少)3225108.7
102,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
06065403R390-032C5-36L1個11コロマントキャプトL(コースピッチ:刃数少)325071.7
112,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
06065507R390-040Q16-36H1個11アーバ取付(ミリタイプ)H(エキストラクロスピッチ:刃数多)401656.7
153,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
11025314R390-044C4-43L1個18コロマントキャプトL(コースピッチ:刃数少)444078.6
112,000
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11025366R390-044Q16-43L1個18アーバ取付(ミリタイプ)L(コースピッチ:刃数少)441668.6
102,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11025874R390-100C8-57H1個------
297,000
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
63699258RA390-032C5-36M1台------
135,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06065394R390-032A32-36L1個11円筒シャンクL(コースピッチ:刃数少)3232112.7
102,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
06065412R390-032C5-36M1個11コロマントキャプトM(クロスピッチ:刃数中)325071.7
135,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
06065516R390-040Q16-36M1個11アーバ取付(ミリタイプ)M(クロスピッチ:刃数中)401656.7
133,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
11025323R390-044C5-43L1個18コロマントキャプトL(コースピッチ:刃数少)445078.6
112,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
11025515R390-050Q22-57L1個18アーバ取付(ミリタイプ)L(コースピッチ:刃数少)502282.6
122,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
11025883R390-100C8-57M1個------
252,000
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
60795497R390-200Q60-43L1個------
413,000
399,800
439,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
63699267RA390-032C5-54L1台------
135,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
11025156R390-032C5-54L1個11コロマントキャプトL(コースピッチ:刃数少)325089.4
135,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
06065464R390-040A40-45M1個11円筒シャンクM(クロスピッチ:刃数中)4040131.5
148,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
11025332R390-044C5-57L1個18コロマントキャプトL(コースピッチ:刃数少)445092.6
123,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
11025576R390-054Q22-57L1個18アーバ取付(ミリタイプ)L(コースピッチ:刃数少)542282.6
122,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
63699276RA390-032C5-54M1台------
168,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06065421R390-032C5-54M1個11コロマントキャプトM(クロスピッチ:刃数中)325089.4
168,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
11025357R390-044C6-57L1個18コロマントキャプトL(コースピッチ:刃数少)446394.6
123,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
11025707R390-063Q27-57L1個18アーバ取付(ミリタイプ)L(コースピッチ:刃数少)632782.6
158,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
63699285RA390-032C6-45M1台------
151,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06065437R390-032C6-45M1個11コロマントキャプトM(クロスピッチ:刃数中)326382.5
151,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
06065534R390-044Q16-45M1個11アーバ取付(ミリタイプ)M(クロスピッチ:刃数中)441665.5
133,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
11025393R390-050C5-43L1個18コロマントキャプトL(コースピッチ:刃数少)505078.6
123,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
11025831R390-080Q32-71L1個18アーバ取付(ミリタイプ)L(コースピッチ:刃数少)803296.7
194,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
63699294RA390-032C6-63L1台------
146,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
11025183R390-032C6-63L1個11コロマントキャプトL(コースピッチ:刃数少)3263100.2
146,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
11025427R390-050C6-43M1個18コロマントキャプトM(クロスピッチ:刃数中)506380.6
140,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
06065604R390-050Q22-36H1個11アーバ取付(ミリタイプ)H(エキストラクロスピッチ:刃数多)502256.7
183,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
11025926R390-100Q40-57M1個18アーバ取付(ミリタイプ)M(クロスピッチ:刃数中)1004082.6
229,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
63699364RA390-032M32-45L1台------
112,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06065446R390-036C3-36L1個11コロマントキャプトL(コースピッチ:刃数少)363266.7
112,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
11025445R390-050C6-71L1個18コロマントキャプトL(コースピッチ:刃数少)5063108.7
146,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
06065613R390-050Q22-36M1個11アーバ取付(ミリタイプ)M(クロスピッチ:刃数中)502256.7
163,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
11026425R390-125Q40-43L1個18アーバ取付(ミリタイプ)L(コースピッチ:刃数少)1254068.6
275,000
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
63699398RA390-038C5-63H1台------
235,000
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06065455R390-036C3-36M1個11コロマントキャプトM(クロスピッチ:刃数中)363266.7
135,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
11025454R390-050C6-71M1個18コロマントキャプトM(クロスピッチ:刃数中)5063108.7
174,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
11025506R390-050Q22-54L1個11アーバ取付(ミリタイプ)L(コースピッチ:刃数少)502274.4
173,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
60795481R390-160Q40-43L1個18アーバ取付(ミリタイプ)L(コースピッチ:刃数少)1604068.6
347,000
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
63699407RA390-038C5-63M1台------
196,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06065473R390-040C5-54H1個11コロマントキャプトH(エキストラクロスピッチ:刃数多)405089.4
213,000
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
11025463R390-050C8-57M1個18コロマントキャプトM(クロスピッチ:刃数中)5080102.6
157,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
63699416RA390-038C6-45M1台------
163,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06065482R390-040C5-54M1個11コロマントキャプトM(クロスピッチ:刃数中)405089.4
179,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする