R390-11T308M-PL 4230 チップ R390 サンドビック 11026075

チップ R390

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード11026075 品番R390-11T308M-PL 4230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,400
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
材質4230 トラスコ品番603-6287 寸法s(mm)3.5 寸法rε(mm)0.8 寸法la(mm)11 寸法iW(mm)6.8 寸法bs(mm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする