R429U-A08-024TP06A 刃先交換式ファインボーリングヘッド用ボーリングバイト サンドビック 11027457

刃先交換式ファインボーリングヘッド用ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
トラスコ品番
内容量1個注文コード11027457品番R429U-A08-024TP06A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,500
勝手右勝手形状三角形切込み角Kr(°)92クランプシステムピンロック質量(kg)0.02寸法D1(mm)-寸法l1(mm)50寸法l3(mm)24寸法dmm(mm)12寸法γ(°)-8チップタイプコロターン111 TP...09寸法D21(mm)7.4加工径Dc(Φmm)最小-最大8.0-14.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする