サンドビック
刃先交換式ファインボーリングヘッド用ボーリングバイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
トラスコ品番
575-9480
575-9498
575-9501
575-9510
575-9528
575-9536
575-9544
575-9552
575-9561
575-9579
575-9587
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11027676
品番
R429U-A17-040TP09A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,600
勝手
右勝手
形状
三角形
切込み角Kr(°)
92
クランプシステム
ピンロック
質量(kg)
0.04
寸法D1(mm)
-
寸法l1(mm)
65
寸法l3(mm)
40
寸法dmm(mm)
12
寸法γ(°)
-2
チップタイプ
コロターン111 TP...09
寸法D21(mm)
11.0
加工径Dc(Φmm)最小-最大
17.0-23.0