サンドビック
刃先交換式ファインボーリングヘッド用ボーリングバイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
トラスコ品番
575-9480
575-9498
575-9501
575-9510
575-9528
575-9536
575-9544
575-9552
575-9561
575-9579
575-9587
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11027755
品番
R429U-A25-29088TC09A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,900
勝手
右勝手
形状
三角形
切込み角Kr(°)
92
クランプシステム
ピンロック
質量(kg)
0.55
寸法D1(mm)
-
寸法l1(mm)
178
寸法l3(mm)
88
寸法dmm(mm)
25
寸法γ(°)
-2
チップタイプ
コロターン107 TC...09
寸法D21(mm)
24.6
加工径Dc(Φmm)最小-最大
29.0-39.0