※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-40 オイルトール ベルトタイプオイルスキマー レストプレックス 11030927 S-40 オイルトール ベルトタイプオイルスキマー レストプレックス 11030927

オイルトール ベルトタイプオイルスキマー

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベルト幅(mm)40 注文コード11030927 品番S-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品はベルト幅など3種類から選べます 他の種類を見る

自動洗浄(セルフクリーニング)機能を持ち、特殊ベルトで回収された油を装置内で簡単に分離し、ドレンチューブより排出します。
オイルトールはクーラントタンク、又は洗浄液タンクの真上に取り付けることができるので、省スペースです。また薄いディスクタイプもあります。
イニシャルコストが安価な上、フィルター等を必要としないため、ランニングコストを抑えられます。さらにクーラント液や刃具の寿命を延ばします。またタイマー機能で作動時間をプログラムできます。
洗浄機用に耐熱及び耐溶剤性に優れ、酸・アルカリや薬品などに対応できます。
RoHS指令、機械指令2006/42ECに対応しています。

仕様オイル回収量(最大)(L/時間):4 全長(mm)ベルト:750 質量(kg)4 ベルト幅(mm)40 周波数(Hz)50又は60 電圧(V)AC100/AC200 消費電力(W)3.5 ベルト長さ(mm)注文長さ:200 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×105×170 駆動方式電気モーター タイマープログラムタイマー:有 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ベルトの注文長 L(mm)はユニット本体ボックス下面よりウエイトローラーの回転中心までの寸法です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする