130万画素カメラ+7インチ録画機能付きモニター DIY防犯セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11031015 品番SEC-S-1EM-SD7L-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,490

130万画素のカメラ搭載により赤外線機能で夜間撮影対応(※夜間時はモノクロ撮影)
7インチの録画機能付きモニターとの組み合わせで簡単に設置
モニターは録画機能付きでSDカードに映像を記録、またループ録画で常に最新の映像を保存(録画解説 ループ録画/サイクル録画)
動感検知機能で画像変化を感知し自動的に録画開始

用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。 セット内容カメラ1台、録画機能付き7インチモニター1台、ACアダプター、電源分岐線、10m延長ケーブル、変換コネクタ、(メモリーカードは付属していません) 形状BOX 寸法(mm)モニター:170×110×23 質量(g)モニター:約280 入力信号モニター:AHD/NTSC、自動切替×2チャンネル メモリー4〜32GB(クラス10以上) 画素数カメラ:約130万画素、モニター:1024×600ピクセル 使用場所屋外 画角カメラ:65° 動作温度範囲(℃)-10〜50
注意
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。
※ユーザー様でカスタマイズされた場合は、サポート保証対象外になりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする