ピンバイス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11031031 品番SPV-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

・チャックは特殊鋼を使用し、最適な熱処理がしてあります。
・キャップはSPV-1〜SPV-8及びSPV-4A〜SPV-8Aは鉄製で防錆及び表面強化の為、酸化皮膜を施し、色は黒色仕上です。
SPV-4AW〜SPV-8AW及びSPV-AAは黄銅製でニッケルメッキ 仕上です。
・柄はSPV-1〜SPV-8及びSPV-4A〜SPV-8Aは金属製SPV-4AW〜SPV-8AW及びSPV-AAは黄銅製です。
・メッキはすべてニッケルメッキ仕上です。

形状片頭式 全長(mm)105 柄径(Φmm)4.5 使用時寸法(mm)0.3〜0.6 キャップ外径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする