PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の スパナ/レンチ
PROMOTE(プロモート)の 防爆スパナ/レンチ
PROMOTE(プロモート)の 防爆打撃レンチ
防爆打撃メガネ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11031225
品番
PM1001-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製
用途
柄の後部を打撃して錆びついたボルトやナットの回転に使用します。
全長(mm)
202
質量(g)
600
レンチサイズ(mm)
厚さ20
対辺寸法(mm)
36
外径(Φmm)
レンチ部:58