PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の スパナ/レンチ
PROMOTE(プロモート)の 防爆スパナ/レンチ
PROMOTE(プロモート)の 防爆片口メガネ
防爆片口メガネ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11031259
品番
PM1022-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製
用途
柄が上下方向に曲がっていなく、口だけが角度を持っています。
材質
ベリリウム銅合金
厚さ(mm)
【レンチ】11
全長(mm)
176
質量(g)
160
対辺寸法(mm)
17
外径(Φmm)
レンチ部:30