PROMOTE(プロモート)
防爆片口スパナ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
二面幅(mm)
27
17
19
22
24
27
30
32
36
41
46
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11031390
品番
PM1039-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製
用途
ボルトやナットの二面幅面をくわえ、締め付けや緩めを行います。
厚さ(mm)
スパナ部:13
全長(mm)
240
質量(g)
350
外径(Φmm)
スパナ部:58
二面幅(mm)
27