画像準備中

IR搭載 360度全方位レンズ ネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11031767 品番DH-IPC-EBW81242-AS-S2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質金属 質量(kg)0.79 外形寸法(mm)59.8×149.8 消費電力(W)最大:13.9(ICR+IR強度) 電源DC 12V/PoE+ 制御IRオン/オフ、オート:マニュアル 対応保管条件: -30℃〜+70℃ 保護等級IP67、IK10 有効画素数4000(H)×3000(V)、12MP 機能【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】3DNR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート、デュアルアレイマイク内蔵 動作環境-40℃〜+60℃/相対湿度95%未満 視野角水平:185°×垂直:180° 焦点距離(mm)1.85 S/N比- 互換性ONVIF 画素数12MP シャッタースピード1/3秒〜1/100000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE-LVD:EN 62368-1、CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、 Subpart B、UL:UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 最低被写体照度(Lux)0.01@F2.0(Color、 30 IRE)、0 IR on 照射距離(m)10 走査方式プログレッシブ イメージセンサー固定焦点 ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする