画像準備中

4MP スマートデュアルライト アクティブ抑止 固定焦点 アイボール型 WizSense ネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°〜360°、チルト:0°〜78°、回転: 0°〜360°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、デュアルマイク内蔵、スピーカー 注文コード11031785 品番DH-IPC-HDW3449HN-AS-PV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は機能など2種類から選べます 他の種類を見る
材質金属 質量(kg)0.754 外形寸法(mm)122.0×110.9 消費電力(W)最大:8.0(PoE) 電源DC 12V/PoE(802.3af) 制御IRオン/オフ、オート 対応保管条件: -40℃〜+65℃ 保護等級IP67 有効画素数2688(H)×1520(V)、4MP 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°〜360°、チルト:0°〜78°、回転: 0°〜360°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、デュアルマイク内蔵、スピーカー 動作環境-40℃〜+60℃/相対湿度95%未満 視野角水平:103°×垂直:53°×対角:122° 焦点距離(mm)2.8 S/N比56dB以上 互換性ONVIF シャッタースピード1/3秒〜1/100000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B 最低被写体照度(Lux)0.003@F1.0 照射距離(m)30 走査方式プログレッシブ イメージセンサー固定焦点 ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする