画像準備中

IR搭載 360度全方位レンズ ネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11031819 品番DH-IPC-EW5531N-AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質金属+プラスチック 質量(kg)0.28 外形寸法(mm)126.2×44.7 消費電力(W)最大:10.1(PoE、IR on) 電源DC 12V、PoE(802.3af)(Class 0) 制御IRオン/オフ、オート:マニュアル 対応保管条件: -10℃〜+50℃ 保護等級非対応 有効画素数2592(H)x1944(V) 機能【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵 動作環境-10℃〜+50℃/相対湿度95%未満 視野角水平:180°×垂直:180° 焦点距離(mm)1.4 S/N比- 互換性ONVIF 画素数5MP シャッタースピード1/3秒〜1/100000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE(EN 60950:2000)、UL:UL60950-1、FCC:FCC Part 15 Subpart B 最低被写体照度(Lux)0.006/F2.0(Color、1/3s、30IRE)、0 IR on 照射距離(m)10 走査方式プログレッシブ イメージセンサー固定焦点 ストレージNAS、インスタント記録用ローカルPC、MicroSDカード最大128GB
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11031819 DH-IPC-EW5531N-AS 70513163 DH-IPC-EW5541N-AS 5メガピクセル ウィズマインド ネットワーク フィッシュアイカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 5メガピクセル ウィズマインド ネットワーク フィッシュアイカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 1台 57,980 税込63,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする