画像準備中

IR搭載 固定焦点 ドーム型ネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°〜355°、チルト:0°〜65°、回転: 0°〜355°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵 注文コード11031828 品番DH-IPC-HDBW2541E-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は機能など3種類から選べます 他の種類を見る
材質金属 形状ドーム型 質量(kg)0.34 外形寸法(mm)81.0×109.9 消費電力(W)最大:6.1 電源DC 12V/PoE(802.3af) 制御IRオン/オフ、オート:マニュアル 対応保管条件: -40℃〜+60℃ 保護等級IP67、IK10 有効画素数2960(H)×1668(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°〜355°、チルト:0°〜65°、回転: 0°〜355°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵 動作環境-40℃〜+60℃ 視野角水平:111°×垂直:58°×対角:132° 焦点距離(mm)2.8 S/N比56dB以上 互換性ONVIF 画素数5MP シャッタースピード1/3秒〜1/100000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE-LVD: EN62368-1、CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15、 Subpart B、UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 最低被写体照度(Lux)0.007@F1.6(Color、30 IRE)、0 IR on 照射距離(m)30 走査方式プログレッシブ イメージセンサー固定焦点 ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする