画像準備中

5MP メーター監視用ネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11031871 品番DH-IPC-HUM8531M-V-LED
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
材質金属 質量(kg)0.166 外形寸法(mm)66×65×31.6 消費電力(W)最大:5.8(PoE) 電源DC 12V(±30%):PoE、(802.3af) 制御IRオン/オフ、オート:マニュアル 対応保管条件: -40℃〜+60℃ 保護等級IP67 有効画素数2560(H)×1920(V) 機能【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート 動作環境-40℃〜+60℃ 視野角水平:79.6°×垂直:63.8°×対角:93,4° 焦点距離(mm)3.6 S/N比56dB以上 互換性ONVIF シャッタースピード1/3秒〜1/100000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証- 最低被写体照度(Lux)0.02@F1.0、0 IR on 照射距離(m)0.5 走査方式プログレッシブ イメージセンサー固定焦点 ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする