画像準備中

4MP IR ドーム型 WizMind ネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11031898 品番 DH-IPC-HDBW7442E1N-Z-X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
材質金属+プラスチック 形状ドーム型 質量(kg)1.16 外形寸法(mm)118.0×159.0 消費電力(W)最大:25.2(PoE) 電源DC 12V/24VAC/PoE+(802.3at)/ePoE 制御IRオン/オフ、オート 対応保管条件: -40℃〜+65℃ 保護等級IP67、IK10 有効画素数2688(H)×1520(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°〜355°、チルト:0°〜80°、回転: 0°〜355°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(150dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート、デュアルマイク内蔵 動作環境-40℃〜+65℃ 視野角水平:107°〜48°×垂直:55°〜27°×対角:130°〜56° 焦点距離(mm)2.7〜12 S/N比56dB以上 互換性ONVIF シャッタースピード1/3秒〜1/100000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15、 Subpart B、UL/CUL:UL62368-1&CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 最低被写体照度(Lux)0.0005@F1.2(Color、30 IRE)、0.0002@F1.2(白黒、 30IRE)、0 (Illuminator on) 照射距離(m)40 走査方式プログレッシブ イメージセンサー電動式バリフォーカル ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大1TB、NAS
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする