画像準備中

4MP IR バレット型 WizMind ネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°〜360°、チルト:0°〜90°、回転: 0°〜360°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(150dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート 注文コード11031907 品番DH-IPC-HFW7442HN-Z-X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は機能など2種類から選べます 他の種類を見る
材質金属+プラスチック 質量(kg)1.65 外形寸法(mm)345.6×134.2×135.1 消費電力(W)最大:24.3(PoE) 電源DC 12V/24VAC/PoE+(802.3at)/ePoE 制御IRオン/オフ、オート 対応保管条件: -40℃〜+65℃ 保護等級IP67、IK10 有効画素数2688(H)×1520(V)、4MP 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°〜360°、チルト:0°〜90°、回転: 0°〜360°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(150dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート 動作環境-40℃〜+65℃ 視野角水平:107°〜48°×垂直:55°〜27°×対角:130°〜56° 焦点距離(mm)2.7〜12 S/N比56dB以上 互換性ONVIF シャッタースピード1/3秒〜1/100000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、 Subpart B、UL/CUL:UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14、UL 50E NEMA Type 4X 最低被写体照度(Lux)0.0005@F1.0(カラー、30IRE)、0.0002@F1.0(白黒、30IRE)、0(illuminator on) 照射距離(m)60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー電動式バリフォーカル ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大1TB、NAS
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする