Dahua(ダーファ・テクノロジー)
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の 防犯カメラ
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の 防犯カメラ本体
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の 防犯用カメラ
5MP IR搭載 電動バリフォーカルレンズ ドーム型ネットワークカメラ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
機能
【パン、チルト、回転範囲】パン:0°〜355°、チルト:0°〜75°、回転: 0°〜355°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵
注文コード
11031916
品番
DH-IPC-HDBW2541R-ZS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
機能
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
各種認証
CE-LVD: EN62368-1、CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive
2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、 Subpart B、UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
材質
金属
形状
ドーム型
質量(kg)
0.5
外形寸法(mm)
93.4×122
消費電力(W)
最大:7.3
電源
DC 12V/PoE (802.3af)
制御
IRオン/オフ、オート:マニュアル
対応
保管条件: -40℃〜+60℃
保護等級
IP67、IK10
有効画素数
2960(H)×1668(V)
機能
【パン、チルト、回転範囲】パン:0°〜355°、チルト:0°〜75°、回転: 0°〜355°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵
動作環境
-30℃〜+60℃
視野角
水平:113°〜31°×垂直:58°〜18°×対角:138°〜36°
焦点距離(mm)
2.7〜13.5
S/N比
56dB以上
互換性
ONVIF
シャッタースピード
1/3秒〜1/100000秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低被写体照度(Lux)
0.007 lux@F1.5(Color、30 IRE)、0 IR on
照射距離(m)
40
走査方式
プログレッシブ
イメージセンサー
電動式バリフォーカル
ストレージ
FTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。