画像準備中

5MP IR搭載 電動バリフォーカルレンズ ドーム型ネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°〜355°、チルト:0°〜80°、回転: 0°〜355°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート、マイク内蔵 注文コード11031941 品番DH-IPC-HDBW3541RN-ZS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は機能など2種類から選べます 他の種類を見る
材質金属 形状ドーム型 質量(kg)0.713 外形寸法(mm)94×122 消費電力(W)最大:10.5 電源DC 12V/PoE (802.3af) 制御IRオン/オフ、オート:マニュアル 対応保管条件: -40℃〜+60℃ 保護等級IP67、IK10 有効画素数2960(H)×1668(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°〜355°、チルト:0°〜80°、回転: 0°〜355°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート、マイク内蔵 動作環境-30℃〜+60℃ 視野角水平:114°〜32°×垂直:58°〜17°×対角:138°〜36° 焦点距離(mm)2.7〜13.5 S/N比56dB以上 互換性ONVIF シャッタースピード1/3秒〜1/100000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE-LVD: EN62368-1、CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15、 Subpart B、UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 最低被写体照度(Lux)0.005@F1.5(Color、30 IRE)、0 IR on 照射距離(m)40 走査方式プログレッシブ イメージセンサー電動式バリフォーカル ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする