材質金属
質量(kg)0.74
外形寸法(mm)238.5×90.7×90.7
消費電力(W)最大:8.4(PoE)
電源DC 12V/PoE (802.3af)
制御IRオン/オフ、オート:マニュアル
対応保管条件: -40℃〜+60℃
保護等級IP67
有効画素数2960(H)×1668(V)
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°〜360°、チルト:0°〜90°、回転: 0°〜360°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵
動作環境-30℃〜+60℃
視野角水平:113°〜31°×垂直:58°〜18°×対角:138°〜36°
焦点距離(mm)2.7〜13.5
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
画素数5MP
シャッタースピード1/3秒〜1/100000秒
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE-LVD: EN62368-1、CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15、 Subpart B、UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
最低被写体照度(Lux)0.007@F1.6(Color、30 IRE)、0 IR on
照射距離(m)60
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー電動式バリフォーカル
ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS