画像準備中

4倍ズーム スターライト IR搭載 ネットワークPTZカメラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 画素数4MP 注文コード11031986 品番DH-SD1A404DB-GNY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は画素数など2種類から選べます 他の種類を見る
材質 質量(kg)0.5 外形寸法(mm)65.7×128.0 消費電力(W)最大:13(illuminator on) 電源DC 12V、2A±10%:PoE(802.3af) 制御IRオン/オフ、マニュアル 対応保管条件:- 保護等級TVS 6000V耐雷性、IP66、IK08 有効画素数2560(H)×1440(V) 機能【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】2D NR、3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵 動作環境-30℃〜+60℃ 視野角水平:96.9°〜31.6°×垂直:51.4°〜17.8°×対角:116.2°〜36.4° 焦点距離(mm)2.8〜12 S/N比55dB以上 互換性ONVIF 画素数4MP シャッタースピード1秒〜1/30000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE-EMC:EN 55032、EN 61000-3-3、EN 61000-3-2、EN 50130-4、EN 55035、CE-LVD:EN 62368-1、FCC:47 CFR FCC Part15、Subpart B、NSI C63.4 最低被写体照度(Lux)0.005@F1.8(Color、30 IRE)、0 IR on 照射距離(m)20 走査方式プログレッシブ イメージセンサー電動式バリフォーカル ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大512GB、NAS
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする