PROFeeling ストレートパンツ/男女兼用 PP344

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11032126 品番 PP344
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

介護の現場で多くなりがちなのが、前かがみや立ち座り、しゃがむといった動作。
そういった動きをより楽にできるように開発されたのが、介護用ジャージ「ダイナミック3D」。
しゃがんでもウエストがずれにくい深めの股上や、かがみやすい前振り設計など、独自の立体パターンによって動作のストレス軽減を実現しました。
楽な着心地なのにすっきりとしたシルエットも魅力です。

ブラック サイズS 股下(cm)70 ウエスト(cm)67〜77 機能工業洗濯、吸汗、速乾、腰ひも ヒップ(cm)77〜87 素材ポリエステル100%(ソフトピケ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする