PROFeelingノータックパンツ/男女兼用PP360

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11032336 品番 PP360
参考基準価格(税別)¥9,240 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

抜群のストレッチ性!秘密はソロナ(R)
ポリウレタン級に伸びるソロナの糸を使用することで、一般的には10%あれば伸びるとされているストレッチ率が26%に!屈んだり足を曲げたりする動作もラクラクです。
トウモロコシの糖から作られた成分を原料の一部に使用し、環境に配慮したサステナブル素材です。
トップスに合わせやすいベーシックな4色
働きやすさを支える嬉しい設計
右前内側には小物を目立たず収納できる隠しポケット付き
脇ゴム仕様でラクなはき心地
ベルトループには便利なキーホルダーキーパー付き
かがんでも背中が出にくくウエストにフィットする深めの股上
ファスナー開きできちんとした印象に
みんながキレイにはける豊富なサイズ展開と選べるシルエット
低身長の方向けの3Sサイズから6Lまでご用意。
男女どちらもきれい兼用にはけるシルエットに設計しました。

アイボリー サイズ5L 股下(cm)75 ウエスト(cm)99〜114 機能吸汗、速乾、防透、制電、ストレッチ、エコ、ウエストゴムあり ヒップ(cm)123 素材ソロナ(R)ムーブオックス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする