曜日別特売
PP360 PROFeelingノータックパンツ/男女兼用PP360 PROFeeling 11032431

PP360 PROFeelingノータックパンツ/男女兼用PP360 PROFeeling 11032431
PP360 PROFeelingノータックパンツ/男女兼用PP360 PROFeeling 11032431

PROFeelingノータックパンツ/男女兼用PP360

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ5L
ネイビー
ウエスト(cm)99~114
股下(cm)75
内容量1個注文コード11032431品番PP360
参考基準価格(税別)¥9,240販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

抜群のストレッチ性!秘密はソロナ(R)
ポリウレタン級に伸びるソロナの糸を使用することで、一般的には10%あれば伸びるとされているストレッチ率が26%に!屈んだり足を曲げたりする動作もラクラクです。
トウモロコシの糖から作られた成分を原料の一部に使用し、環境に配慮したサステナブル素材です。
トップスに合わせやすいベーシックな4色
働きやすさを支える嬉しい設計
右前内側には小物を目立たず収納できる隠しポケット付き
脇ゴム仕様でラクなはき心地
ベルトループには便利なキーホルダーキーパー付き
かがんでも背中が出にくくウエストにフィットする深めの股上
ファスナー開きできちんとした印象に
みんながキレイにはける豊富なサイズ展開と選べるシルエット
低身長の方向けの3Sサイズから6Lまでご用意。
男女どちらもきれい兼用にはけるシルエットに設計しました。

ネイビーサイズ5L股下(cm)75ウエスト(cm)99~114機能吸汗、速乾、防透、制電、ストレッチ、エコ、ウエストゴムありヒップ(cm)123素材ソロナ(R)ムーブオックス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする