PROFeelingメンズサマーパンツPP113

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11033167 品番 PP113
参考基準価格(税別)¥9,240 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

さらさらのはき心地
程よいゆとり感
らくらくストレッチ
湿気を吸って吐き出し、ムレ感を抑える吸放湿性とドライな肌触りで、汗をかいてもベタつきにくく爽やか。ぴったりしない風通るシルエットで一層快適に。
天然シルク成分配合によって、湿気を吸って吐き出す”呼吸機能”を実現。吸放湿性により、さらりとドライなはき心地をキープします。吸汗性、速乾性、制電性などさまざまな機能を持ち合わせた高品質素材です。

ネイビー サイズ4L 股下(cm)78 ウエスト(cm)97〜110 機能吸汗、速乾、防透、制電、防汚、ストレッチ、吸放湿、ウエストゴムあり ヒップ(cm)128 素材ポリエステル100%(サマードライタッチピケ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする