曜日別特売
PP113 PROFeelingメンズサマーパンツPP113 PROFeeling 11033280

PP113 PROFeelingメンズサマーパンツPP113 PROFeeling 11033280
PP113 PROFeelingメンズサマーパンツPP113 PROFeeling 11033280
PP113 PROFeelingメンズサマーパンツPP113 PROFeeling 11033280

PROFeelingメンズサマーパンツPP113

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
アイボリー
ウエスト(cm)77~84
股下(cm)78
内容量1個注文コード11033280品番PP113
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

さらさらのはき心地
程よいゆとり感
らくらくストレッチ
湿気を吸って吐き出し、ムレ感を抑える吸放湿性とドライな肌触りで、汗をかいてもベタつきにくく爽やか。ぴったりしない風通るシルエットで一層快適に。
天然シルク成分配合によって、湿気を吸って吐き出す”呼吸機能”を実現。吸放湿性により、さらりとドライなはき心地をキープします。吸汗性、速乾性、制電性などさまざまな機能を持ち合わせた高品質素材です。

アイボリーサイズM股下(cm)78ウエスト(cm)77~84機能吸汗、速乾、防透、制電、防汚、ストレッチ、吸放湿、ウエストゴムありヒップ(cm)104素材ポリエステル100%(サマードライタッチピケ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする