PROFeeling半袖スキッパーニットシャツ/男女兼用AIK306

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11033605 品番 AIK306
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

立体感のある細見えパターン設計で、前から見るとすっきり。サイドや後ろは体のラインを拾わず、ゆったり体型カバーしながら動きやすさも叶えます。印象を明るく見せてくれるおしゃれな配色使いもポイントです。
美しいドレープと光沢感が魅力の軽やか素材。肌側は凹凸があり、さらりとした着心地です。

フレンチチャコール サイズ3L 肩幅(cm)50 袖丈(cm)23 着丈(cm)74 機能工業洗濯、吸汗、速乾、UVケア バスト(cm)120 素材ポリエステル100%(ウェーブロン(R) ニット)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする