AIK306 PROFeeling半袖スキッパーニットシャツ/男女兼用AIK306 PROFeeling 11033736

AIK306 PROFeeling半袖スキッパーニットシャツ/男女兼用AIK306 PROFeeling 11033736
AIK306 PROFeeling半袖スキッパーニットシャツ/男女兼用AIK306 PROFeeling 11033736
AIK306 PROFeeling半袖スキッパーニットシャツ/男女兼用AIK306 PROFeeling 11033736

PROFeeling半袖スキッパーニットシャツ/男女兼用AIK306

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズL
サフランイエロー
内容量1個注文コード11033736品番AIK306
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

立体感のある細見えパターン設計で、前から見るとすっきり。サイドや後ろは体のラインを拾わず、ゆったり体型カバーしながら動きやすさも叶えます。印象を明るく見せてくれるおしゃれな配色使いもポイントです。
美しいドレープと光沢感が魅力の軽やか素材。肌側は凹凸があり、さらりとした着心地です。

サフランイエローサイズL肩幅(cm)46袖丈(cm)21着丈(cm)70機能工業洗濯、吸汗、速乾、UVケアバスト(cm)110素材ポリエステル100%(ウェーブロン(R) ニット)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする