PROFeelingニットスクラブ/男女兼用PT332

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11036116 品番 PT332
参考基準価格(税別)¥6,840 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

介護スタッフのためのケアスクラブ
快適さや作業のしやすさはもちろん、肩口にはファスナーやボタン等の突起物をなくすなど、介助を受ける方の安全にも配慮した設計を採用しています。
介護に伴うさまざまな動きや姿勢を考慮した3Dパターンに加え、ストレッチ素材を使用することで、よりスムーズな動きをサポート。
高い通気性:通気性の高い素材で衣服内の暑さやムレを軽減し、仕事のパフォーマンスを高めます。
吸汗速乾性:汗をかいても安心の吸汗速乾性。肌面はベトつかずにサラッとした肌触りをキープします。

フレッシュブルー サイズ5L 着丈(cm)80 機能工業洗濯、吸汗、速乾、UVケア、通気 バスト(cm)128 裄丈(cm)53 素材ポリエステル85%、複合繊維(ソフィスタ(R))15%(ブリーズニット)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする