PROFeeling
PROFeelingの ユニフォーム・シューズ
PROFeelingの ユニフォーム
PROFeelingの スクラブ
PROFeelingニットスクラブ/男女兼用AIT310
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11036570
品番
AIT310
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
スクラブの持つ「プロらしさ」と洗練されたデザイン性を兼ね備えた一着。
シックな色合いは落ち着きのある空間にもなじみ、エレガントな印象を演出します。
色
グレージュ
サイズ
3L
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
25.5
着丈(cm)
77
機能
工業洗濯、吸汗、速乾、UVケア
バスト(cm)
121
素材
ポリエステル100%(ウェーブロン(R) ニット)