HAPPYWIND
HAPPYWINDの ユニフォーム・シューズ
HAPPYWINDの ユニフォーム
HAPPYWINDの ドクターパンツ
HAPPYWINDメンズノータックパンツ/脇ゴムHAP105
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11036911
品番
HAP105
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
優れたコストパフォーマンス
豊富なサイズ展開
キレイなシルエット
テーパードシルエットで脚をキレイに見せつつラクにはける「ハクラックス」。
コスパのよさが魅力です。
色
アイボリー
サイズ
8L
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
123〜140
機能
制電、ストレッチ、ウエストゴムあり
ヒップ(cm)
146
素材
ポリエステル100%(ストレッチサージ)