TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 空圧工具アクセサリー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 空圧工具アクセサリー部品
エクスホルダ(ソケット延長アタッチメント)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11038040
品番
EXSV100L
参考基準価格(税別)
¥81,820
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
レンチ本体とソケットの間に装着することでソケットを延長できるアタッチメントです。
用途
トルシア形高力ボルト締め作業での長さ延長専用
その他
【差込角】Vシリーズ/VRUタイプ
質量(g)
500
出力
Vシリーズソケット取付/レバーソケット(VRUタイプ)取付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
81×81×100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※シヤーレンチで使用する際、エジェクターピン、エジェクタースプリング、インナーソケットスプリングは使用機種の標準品を装着してください。