ディズニー手口ふき

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(60枚×3パック) デザインミッキー&フレンズ 注文コード11038049 品番E01370
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品はデザイン4種類から選べます 他の種類を見る

成分の99%が純水でできた弱酸性の手口ふきです。パラベン・PG・アルコール・香料・着色料無添加で安心して使えます。保湿成分茶葉エキス配合で小さなお子様の肌にもやさしい。凸凹のメッシュシートで汚れをしっかりキャッチ。※3種の柄のアソートパッケージ(すべての絵柄が必ず入るわけではありません。)

用途あかちゃんの手口ふきに 成分水、チャ葉エキス、BG、DPG、クエン酸、EDTA-2Na、安息香酸、安息香酸Na、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、ベンザルコニウムクロリド 材質ポリエステル、レーヨン シートサイズ(mm)約180×140 デザインミッキー&フレンズ 商品タイプ本体
注意
※シートは水に溶けません。トイレには流さないでください。
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わない場合には使用をやめてください。
※使用中や使用後、直射日光にあたった後に、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合はただちに使用を中止して皮フ科医等に相談してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがあります。
※傷やはれもの、しっしん等の異常のある部位には使用しないでください。
※目に入らないように注意してください。目に入った場合はすぐに水かぬるま湯で十分洗い流してください。
※直射日光のあたる場所や高温・低温になる場所に保管しないでください。
※乳幼児の誤飲・誤食・誤使用を避けるため、手の届かない場所に保管してください。
※温めるとシートが変色する場合があります。
※内容成分(原材料)のにおいが感じられる場合がありますが、品質には問題ありません。
※開封後はなるべく早くご使用ください。
※3種の柄のアソートパッケージのため、すべての絵柄が必ず入るわけではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする