タッピング・コンパウンド塩素フリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(3.8L) 注文コード 11038128 品番 NTC-3800
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

塩素フリータイプの高性能切削油剤です。
工具寿命、仕上面、精度の向上。切削速度と送りの増大。特にステンレス、インコネル、ルネー、チタン合金、ハステロイ、カーボロイ、焼入れ鋼等難削材の加工に適しています。

用途タップ・ドリル・リーマ・旋盤・フライス・プレス・ベンダー・スロッター加工などに タイプ非塩素系 比重0.89 危険等級V 動粘度(mm2/s)11(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3800mL 色相茶褐色透明 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 銅板腐食(100℃×1H)4
関連資料:(2.88MB)
注意
※銅系などは変色の可能性があります。事前に試してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする