ケィ・マック
ケィ・マックの バス用品
ケィ・マックの その他浴室用品
シャッター風呂ふた
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11038146
品番
S12 BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
くるくる巻ける巻き風呂ふたです。
軽いので開け閉めがラクラク。
材質
本体:ポリプロピレン
幅(mm)
1186
色
ブルー
高さ(mm)
15
質量(g)
1900
奥行(mm)
650