ケィ・マック
ケィ・マックの バス用品
ケィ・マックの その他浴室用品
シャッター風呂ふた
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
11038155
品番
M8 WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
くるくる巻ける巻き風呂ふたです。
力を入れずに巻けて開閉がラクラク。
材質
本体:ポリプロピレン
幅(mm)
810
色
ホワイト
高さ(mm)
15
質量(g)
1400
奥行(mm)
700