センセーション 組み合わせ風呂ふた

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3枚) 注文コード11038259 品番L12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

軽くて扱いやすい、ボードタイプの風呂ふた。フラットなパネル状で、お掃除簡単。
アルミと発泡樹脂の組合せで丈夫で長持ち。
パネルを組み合わせるタイプのため、1枚あたりが軽く、とても扱いやすい。
フラットなので汚れも溜まりにくく、お象時も簡単。

材質本体:アルミ樹脂複合板、プロテクター:ポリプロピレン 幅(mm)1180 ホワイト 高さ(mm)10 質量(g)2700 奥行(mm)730

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする