U14 センセーション 組み合わせ風呂ふた ケィ・マック 11038268

センセーション 組み合わせ風呂ふた

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(3枚)注文コード11038268品番U14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

軽くて扱いやすい、ボードタイプの風呂ふた。フラットなパネル状で、お掃除簡単。
アルミと発泡樹脂の組合せで丈夫で長持ち。
パネルを組み合わせるタイプのため、1枚あたりが軽く、とても扱いやすい。
フラットなので汚れも溜まりにくく、お象時も簡単。

材質本体:アルミ樹脂複合板、プロテクター:ポリプロピレン幅(mm)1380ホワイト高さ(mm)10質量(g)2900奥行(mm)680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする