ケィ・マック
ケィ・マックの バス用品
ケィ・マックの バスマット/スノコ
ハードすのこ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11038390
品番
6085 GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ほど良い堅さが気持ちいい、清潔・長持ちの樹脂製すのこです。水はけも良く裏面には床にやさしく滑りにくいゴム製クッションが付いているので、安心してご使用いただけます。
材質
本体:ポリスチレン、すべり止め:スチレン系エラストマー
色
グレー
質量(g)
2700
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
850×600×36