スリムバスタオル 世界No.1の工場からお届けします。

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード11038451 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

吸水力は一般的なタオルの約5倍 。
洗濯を重ねても、ボリュームが持続します。
空気をたくさん含んだ特別な糸を使っている為、ボリューミーでもふんわり軽いです。
毛羽落ちが少ないので、使い始めの柔らかな肌触りが長続きします。
スリムサイズなのでハンガーにかけて干せます。

種別バスタオル ホワイト 質量(g)129 混率(%)綿100 縦(cm)32 厚さ(cm)0.4 横(cm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする