用途ガレージで車やバイクの整備にお使いいただけます。
付属品ラバーサポート x 2 PCS、ラバーサポート用ボルトx2 PCS、ラバーサポート用ナット x2 PCS、キャスター x 2 PCS、キャスター用ボルト x 2 PCS、キャスター用ナット x 2 PCS、メンテナンス: エアフィルターは定期的に洗浄(水洗い)してください。画像は試作品のため、若干異なる場合がございます。仕様安全弁作動圧力:0.9MPa電源(V)AC100-50/60Hz消費電力(W)50Hz:780,60Hz:1,080コード長さ(m)バッテリー:約2最高使用圧力0.8MPaパッケージサイズ(mm)LXWXH 630×300×600本体質量(kg)23騒音値(dB)70dB消費電流(A)50Hz:7.8,60Hz:10.8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)0.7MPa時:60/70回転数50Hz:2790min-1,60Hz:3340min-1本体サイズ(mm)LXWXH 590×260×590電動機出力(kW)0.9/50Hz、1.05/60Hz再起動圧力(MPa)0.6充填時間(50/60Hz)0から満タン:約185秒/約160秒、再起動時:約75秒/50秒