曜日別特売
R840-1750-50-W1A ドリル サンドビック 11039375

ドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード11039375品番R840-1750-50-W1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥71,100
刃径(Φmm)17.5寸法Dc(mm)17.5有効長(mm)67全長(mm)143材質1220シャンク径(Φmm)18表面処理TiAlNコーティング寸法l2(mm)143寸法l4(mm)67寸法l6(mm)93寸法dmm(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする