サンドビック
ドリル
材質
1220
表面処理
TiAlNコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
43
件中 1~43件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
寸法Dc(mm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11036374
R840-1100-50-W1A
11
11
51
118
¥32,500
取扱い終了
返品不可
11036453
R840-1110-50-W1A
11.1
11.1
51
118
¥27,400
取扱い終了
返品不可
11036566
R840-1120-50-W1A
11.2
11.2
51
118
¥32,500
取扱い終了
返品不可
11036636
R840-1130-50-W1A
11.3
11.3
51
118
¥27,400
取扱い終了
返品不可
11036706
R840-1140-50-W1A
11.4
-
51
118
¥27,600
取扱い終了
返品不可
11036785
R840-1150-50-W1A
11.5
11.5
51
118
¥27,400
取扱い終了
返品不可
11037031
R840-1180-50-W1A
11.8
11.8
51
118
¥32,500
取扱い終了
返品不可
11037101
R840-1190-50-W1A
11.9
11.9
51
118
¥27,400
取扱い終了
返品不可
11037187
R840-1200-50-W1A
12
12
51
118
¥32,500
取扱い終了
返品不可
11037266
R840-1210-50-W1A
12.1
12.1
55
124
¥39,800
取扱い終了
返品不可
11037345
R840-1220-50-W1A
12.2
12.2
55
124
¥39,800
取扱い終了
返品不可
11037424
R840-1230-50-W1A
12.3
12.3
55
124
¥39,800
取扱い終了
返品不可
11037503
R840-1240-50-W1A
12.4
-
55
124
¥40,300
取扱い終了
返品不可
11037582
R840-1250-50-W1A
12.5
12.5
55
124
¥45,800
取扱い終了
返品不可
11037661
R840-1260-50-W1A
12.6
-
55
124
¥40,300
取扱い終了
返品不可
11037747
R840-1270-50-W1A
12.7
12.7
55
124
¥39,800
取扱い終了
返品不可
11037826
R840-1280-50-W1A
12.8
-
55
124
¥40,300
取扱い終了
返品不可
11037905
R840-1300-50-W1A
13
13
56
124
¥45,800
取扱い終了
返品不可
11038011
R840-1325-50-W1A
13.25
13.25
56
124
¥39,800
取扱い終了
返品不可
11038097
R840-1350-50-W1A
13.5
13.5
56
124
¥45,800
取扱い終了
返品不可
11038176
R840-1375-50-W1A
13.75
13.75
56
124
¥39,800
取扱い終了
返品不可
11038246
R840-1380-50-W1A
13.8
13.8
56
124
¥39,800
取扱い終了
返品不可
11038352
R840-1400-50-W1A
14
14
56
124
¥45,800
取扱い終了
返品不可
11038447
R840-1425-50-W1A
14.25
14.25
59
133
¥59,300
取扱い終了
返品不可
11038535
R840-1450-50-W1A
14.5
14.5
59
133
¥59,300
取扱い終了
返品不可
11038623
R840-1475-50-W1A
14.75
14.75
59
133
¥52,300
取扱い終了
返品不可
11038693
R840-1480-50-W1A
14.8
14.8
59
133
¥52,300
取扱い終了
返品不可
11038763
R840-1500-50-W1A
15
15
60
133
¥59,300
取扱い終了
返品不可
11038833
R840-1550-50-W1A
15.5
15.5
60
133
¥52,300
取扱い終了
返品不可
11038903
R840-1580-50-W1A
15.8
15.8
60
133
¥52,300
取扱い終了
返品不可
11038991
R840-1600-50-W1A
16
16
60
133
¥59,300
取扱い終了
返品不可
11039122
R840-1650-50-W1A
16.5
16.5
66
143
¥71,100
取扱い終了
返品不可
11039217
R840-1680-50-W1A
16.8
16.8
66
143
¥66,200
取扱い終了
返品不可
11039287
R840-1700-50-W1A
17
17
67
143
¥71,100
取扱い終了
返品不可
11039375
R840-1750-50-W1A
17.5
17.5
67
143
¥71,100
取扱い終了
返品不可
11039445
R840-1780-50-W1A
17.8
17.8
67
143
¥66,200
取扱い終了
返品不可
11039515
R840-1800-50-W1A
18
18
67
143
¥71,100
取扱い終了
返品不可
11039576
R840-1850-50-W1A
18.5
18.5
71
153
¥87,700
取扱い終了
返品不可
11039637
R840-1880-50-W1A
18.8
-
71
153
¥88,800
取扱い終了
返品不可
11039707
R840-1900-50-W1A
19
19
72
153
¥87,700
取扱い終了
返品不可
11039831
R840-1950-50-W1A
19.5
19.5
72
153
¥87,700
取扱い終了
返品不可
11039901
R840-1980-50-W1A
19.8
19.8
72
153
¥87,700
取扱い終了
返品不可
11039971
R840-2000-50-W1A
20
20
72
153
¥98,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください