パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の キッチンラック・キッチン小物収納
パール金属の キッチンスタンド
スキット エコスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11040691
品番
HB-3596
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
いろいろな用途に使えて便利なスタンドです。使わない時はたたんですき間に収納できます。
材質
鉄(エポキシ樹脂塗装)
サイズ
M
質量(g)
214
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時:幅170×奥行160×高さ160