VISIONS
VISIONS Titanium Coating キッチンバサミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
11040840
品番
CP-8829
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
チタンコーティングで金属アレルギーにも安心。切れ味長持ち。
材質
金属部:ステンレス鋼(表面チタンコーティング)、ハンドル・キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ソフトハンドル:熱可塑性エラストマー(耐熱温度110℃)
幅(mm)
95
全長(mm)
205
高さ(mm)
15
質量(g)
107