パール金属
パール金属の ラップ・消耗品・食品包材
パール金属の 弁当小物
パール金属の アルミ・紙・フードケース
華やか お料理カップ14枚入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(14枚)
注文コード
11040980
品番
D-6597
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
普段使いできる重箱にぴったりなお料理カップ。
材質
PETフィルム/アルミ蒸着フィルム
高さ(mm)
30
質量(g)
10
タイプ
角
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×75×30