興和新薬ヘルスケア
興和新薬ヘルスケアの 暖房用品
興和新薬ヘルスケアの 防寒用品
興和新薬ヘルスケアの 足元用カイロ
ホッカイロ靴下用5足分
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5足)
注文コード
11041144
品番
28280
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
通勤・通学にいつでも手軽にぽっかぽか。
くつ下用タイプのホッカイロです。
適正温度が安定的に持続します。
温度持続時間
約5時間
トラスコ品番
493-3052
質量(g)
130
最高温度(℃)
41
縦(mm)
190
横(mm)
105
平均温度(℃)
35